MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの コレット
MSTコーポレーションの ストレートコレット
コレット/スリムラインMINI
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42763334
品番
CS12-3.175-110
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
3.175
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
110
寸法L1(mm)
9.5
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
6
寸法D3(Φmm)
8.6
寸法M(mm)
97
寸法H1(mm)
39.4
寸法H2(mm)
104.3
寸法g(mm)
バランス値:0.8
寸法C(Φmm)
6.175
H(mm)
10
肉厚t(mm)
1.5
寸法C1(Φmm)
16.4
剛性値S(μm/kgf)
19.7
挿入部有効長(m)
140