画像準備中

サイドカッタアーバ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 L90 注文コード42763465 品番A100-SCA25.4-90
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は寸法L・L・寸法L2など19種類から選べます 他の種類を見る

マシニングセンタ用ツール

付属品クーラントダクト、回り止めキー、ナット、カラー(厚さ:3、5、7、8、10、12mm 各1ヶ) W6.35 L90 H25 ΦD25.4(h6) GM24×2 K27.78 ΦC40 図面番号1 カッタ径75〜125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする