MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの アーバー
MSTコーポレーションの カッターアーバー
サイドカッタアーバ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L
90
注文コード
42763483
品番
A50-SCA25.4-90
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・L・寸法L2
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
マシニングセンタ用ツール
付属品
クーラントダクト、回り止めキー、ナット、カラー(厚さ:3、5、7、8、10、12mm 各1ヶ)
W
6.35
L
90
H
25
ΦD
25.4(h6)
G
M24×2
K
27.78
ΦC
40
図面番号
1
カッタ径
75〜125