画像準備中

サイドカッタアーバ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)90 注文コード42763535 品番BT50-SCA31.75-90
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は寸法L・L・寸法L2など19種類から選べます 他の種類を見る

マシニングセンタ用ツール

質量(kg)5.1 寸法L(mm)90 ΦD31.75(h6) 寸法W(mm)7.92 寸法G(mm)M30×2 寸法K(mm)34.92 寸法C(Φmm)46 H(mm)30 図面番号1 カッタ径100〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする