MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの アーバー
MSTコーポレーションの カッターアーバー
サイドカッタアーバ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
135
注文コード
42763614
品番
BT50-SCA25.4-135
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・L・寸法L2
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
マシニングセンタ用ツール
質量(kg)
5.1
寸法L(mm)
135
ΦD
25.4(h6)
寸法W(mm)
6.35
寸法G(mm)
M24×2
寸法K(mm)
27.78
寸法C(Φmm)
40
H(mm)
25
図面番号
1
カッタ径
75〜125