MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの アーバー
MSTコーポレーションの カッターアーバー
ストレートアーバ/スリムライン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42764068
品番
ST10-SLSA3.175-80-M35
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.03
寸法L(mm)
80
寸法(長さ)
64(最大挿入)
寸法L1(mm)
45
寸法D(Φmm)
3.175
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
4
寸法M(mm)
35
寸法H1(mm)
49.6
寸法G(mm)
M6
寸法C(Φmm)
6.175
H(mm)
10
肉厚t(mm)
1.5
寸法C2(Φmm)
9.3
図面番号
1