画像準備中

スプリングコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)3.2 適合本体CTA10 CTH10 注文コード42764165 品番C10-3.2-P
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は寸法D・ΦD・適合本体など262種類から選べます 他の種類を見る

アングルヘッドのオプション品です。

寸法D(Φmm)3.2 適合本体CTA10 CTH10 寸法L(mm)26 コレット超精密級(P級) 寸法D1(Φmm)17.2 コレット締り代0.2 H(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする