※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の スターノブ(ファイブノブ)
Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42765186
品番
M5×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質(ねじ部)
鉄/三価ホワイト
ねじピッチ
0.8
取付長(mm)
20
材質(本体)
ABS樹脂
種類
五角形
寸法D(Φmm)
22
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
14
取付部
おねじ
寸法A(Φmm)
35