※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×45 Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易 42765317 M6×45 Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易 42765317

Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42765317 品番 M6×45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ねじの呼びM6 材質(ねじ部)鉄/三価ホワイト ねじピッチ1 取付長(mm)45 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 寸法D(Φmm)22 寸法B(mm)9 寸法C(mm)14 取付部おねじ 寸法A(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする