※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の スターノブ(ファイブノブ)
Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42765502
品番
M6×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質(ねじ部)
鉄/三価ホワイト
ねじピッチ
1
寸法L(mm)
30
取付長(mm)
30
材質(本体)
ABS樹脂
種類
五角形
寸法D(Φmm)
26
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
16
取付部
おねじ
寸法A(Φmm)
42