※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×50 Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易 42765545 M6×50 Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易 42765545

Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 42765545 品番 M6×50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの呼びM6 材質(ねじ部)鉄/三価ホワイト ねじピッチ1 寸法L(mm)50 取付長(mm)50 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 寸法D(Φmm)26 寸法B(mm)10 寸法C(mm)16 取付部おねじ 寸法A(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする