※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×30 Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易 42765597 M8×30 Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易 42765597

Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80個) 注文コード 42765597 品番 M8×30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ねじの呼びM8 材質(ねじ部)鉄/三価ホワイト ねじピッチ1.25 寸法L(mm)30 取付長(mm)30 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 寸法D(Φmm)26 寸法B(mm)10 寸法C(mm)16 取付部おねじ 寸法A(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする