※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
M8
M10
取付長(mm)
25
10
25
30
35
40
45
50
15
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
42765852
品番
M10×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
材質(ねじ部)
鉄/三価ホワイト
取付長(mm)
25
材質(本体)
ABS樹脂
種類
五角形
寸法D(Φmm)
32
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
17
取付部
おねじ
寸法A(Φmm)
45