※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×25 ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易 42766175 M5×25 ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易 42766175

ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 42766175 品番 M5×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。

寸法A(Φmm)25 寸法B(mm)5 寸法C(mm)15 寸法D(Φmm)14 ねじの呼びM5 材質(本体)フェノール 材質(取付部)SUS 取付長(mm)25 取付部おねじ 種類三角形 ねじピッチ0.8 表面処理三価ホワイト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42766342
2022-09-12
用途:
自社商品のパーツとして
株式会社オートグランドスーパーセブン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

屋外での使用が多いため耐候性がもう少しあればうれしい

1人が参考にしています
対象商品:
42766132
2017-10-03
用途:
部品の取り付け
製造業

度々外す部品をネジ止めしていたのですが、この商品に変更してからいちいちドライバーを使わずに取り外す事が出来るようになり、作業性が向上しました。割と高温の箇所に使用していますが不具合は起きていません。サイズもM5の10は取り扱ってる店が少なく手に入りにくいのでここで購入できて助かりました。

対象商品:
42766141
2016-06-15
用途:
譜面台の部品として使う。

調度良い大きさで、数もほしかったので、箱入りで良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
42766272
2014-07-01
用途:
野菜収穫台
農・林・水産業

野菜収穫台車の車輪の移動のボルトにピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする