※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×15 ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易 42766525 M6×15 ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易 42766525

ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 42766525 品番 M6×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法A(Φmm)30 寸法B(mm)8 寸法C(mm)13.5 寸法D(Φmm)14 ねじの呼びM6 材質(本体)ABS樹脂 材質(取付部)SUS 取付長(mm)15 取付部おねじ 種類多角形 ねじピッチ1 表面処理生地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする