※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×15 ノブボルトRタイプ NO.2 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易 42766561 M8×15 ノブボルトRタイプ NO.2 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易 42766561

ノブボルトRタイプ NO.2 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード42766561 品番M8×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法A(Φmm)38 寸法B(mm)10 寸法C(mm)15 寸法D(Φmm)26 ねじの呼びM8 材質(本体)ABS樹脂 材質(取付部)SUS 取付長(mm)15 取付部おねじ 種類多角形 ねじピッチ1.25 表面処理三価ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする