※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(120個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
18
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
18
ねじピッチ
1.25
1
1.25
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42769973
品番
M8×18
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
18
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
20
規格
1種
寸法A(mm)
最小14
寸法D(mm)
40
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
最小8
寸法b(mm)
約12
寸法G1(mm)
最大5.5
寸法G2(mm)
最大6.5