※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M10
M10
M6
M8
長さ(mm)
20
15
25
35
40
45
50
30
10
18
20
ねじピッチ
1.5
1.5
1
1.25
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
42770086
品番
M10×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法H(mm)
25
規格
1種
寸法A(mm)
最小18
寸法D(mm)
50
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
最小10
寸法b(mm)
約15
寸法G1(mm)
最大7
寸法G2(mm)
最大8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42770086
M10×20
42830103
M10×20
冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト)
大阪魂
1個
¥
469
税込
¥
516
注文コードが変更になりました