※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ボルト 1種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(300個)
1箱(170個)
1箱(120個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M6
M10
M8
長さ(mm)
10
25
30
15
35
40
45
50
10
12
18
ねじピッチ
1.25
1
1.5
1.25
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42770156
品番
M8×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法H(mm)
20
規格
1種
寸法A(mm)
最小14
寸法D(mm)
40
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
最小8
寸法b(mm)
約12
寸法G1(mm)
最大5.5
寸法G2(mm)
最大6.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42770156
M8×10
42830173
M8×10
冷間蝶ボルト 1種(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(2個)
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました