※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ボルト 1種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
長さ(mm)
20
10
25
30
35
15
18
20
40
45
50
12
ねじピッチ
1.5
1
1.25
1.5
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
42770576
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法H(mm)
25
規格
1種
寸法A(mm)
最小18
寸法D(mm)
50
表面処理
生地
寸法C(mm)
最小10
寸法b(mm)
約15
寸法G1(mm)
最大7
寸法G2(mm)
最大8