※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(120個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(350個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
6
50
ねじピッチ
1.25
0.8
1
1.25
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42770786
品番
M8×35
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
35
材質
鉄
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
36
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
7.5
寸法b(mm)
12
寸法J(mm)
10
寸法G1(mm)
5.5
寸法G2(mm)
6.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。