M4×6 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42772231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×6 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42772231
M4×6 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42772231

冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1000個)注文コード42772231品番M4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)6材質タイプRタイプ寸法H(mm)11寸法A(mm)8寸法D(mm)21表面処理ユニクロ寸法C(mm)4寸法b(mm)6寸法J(mm)6寸法G1(mm)3.5寸法G2(mm)4.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42772231M4×642831826M4×6M4×6 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42831826冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)大阪魂1パック(9個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3920:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする