※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(120個)
1箱(50個)
1箱(20個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M3
長さ(mm)
80
90
75
25
ねじピッチ
1
1.5
1.75
0.5
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42772581
品番
M6×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
80
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
13
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
27
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
4.5
寸法b(mm)
7
寸法J(mm)
8
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42772581
M6×80
42832176
M6×80
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(2個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました