MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの コレット
MSTコーポレーションの タップコレット
タップコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42773229
品番
TC3050-M35
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(ユニファイねじ)(山数)
1 3/8
ねじ寸法M
35
H(mm)
61
寸法C1(Φmm)
87
寸法C2(Φmm)
64