MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの コレット
MSTコーポレーションの タップコレット
タップコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42773238
品番
TC206-M6
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(ユニファイねじ)(山数)
1/4
ねじ寸法M
6
H(mm)
22
寸法C1(Φmm)
21
寸法C2(Φmm)
15