M5×10 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42773403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×10 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42773403
M5×10 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42773403

冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(800個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)10
ねじピッチ0.8
内容量1箱(800個)注文コード42773403品番M5×10
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)10材質タイプRタイプ寸法H(mm)11寸法A(mm)8寸法D(mm)21表面処理生地寸法C(mm)4寸法b(mm)6寸法J(mm)6寸法G1(mm)3.5寸法G2(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2345:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする