※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
20
6
8
10
15
12
20
30
40
25
35
45
50
18
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42773421
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
20
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
11
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
21
表面処理
生地
寸法C(mm)
4
寸法b(mm)
6
寸法J(mm)
6
寸法G1(mm)
3.5
寸法G2(mm)
4.5