※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(35個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
40
6
8
10
15
12
20
30
40
25
35
45
50
18
ねじピッチ
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(35個)
注文コード
42773665
品番
M12×40
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
40
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
表面処理
生地