※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42774663
品番
M2.0×2.0
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.0
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
2
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)0.45/(最小0.31
表面処理
3価ホワイト
先端形状
剣先
寸法b(mm)
(最大)0.84/(最小0.64
穴の形状
すりわり
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。