MSTコーポレーション
データワンコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
40
注文コード
42774683
品番
D3-0.8
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
DTA3 DTB3
寸法L(mm)
40
寸法D(Φmm)
0.6~0.8
コレット
標準級
寸法D1(Φmm)
7
寸法H1(mm)
30
コレット締り代
0.2
寸法H2(mm)
6.9