データワンコレット

データワンコレット - MSTコーポレーション
内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合本体
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
コレット
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42774656D7-2.5PDTA7 DTB7 DTE7502~2.5超精密級(P級)17
10,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
42774665D7-1.5PDTA7 DTB7 DTE7501~1.5超精密級(P級)17
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
42774674D7-1.5DTA7 DTB7 DTE7501~1.5標準級17
10,000
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
42774683D3-0.8DTA3 DTB3400.6~0.8標準級7
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
42774699D3-1.5DTA3 DTB3401~1.5標準級7
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
42774708D3-0.6DTA3 DTB3400.5~0.6標準級7
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする