※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/亜鉛黒)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.4
長さ(mm)
2.5
注文コード
42774724
品番
M1.4×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ
0.3
長さ(mm)
2.5
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)0.45/(最小0.31
表面処理
亜鉛黒
先端形状
剣先
寸法b(mm)
(最大)0.52/(最小0.4
穴の形状
すりわり