※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/亜鉛黒)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42774733
品番
M1.4×3.0
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ
0.3
長さ(mm)
3
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)0.45/(最小0.31
表面処理
亜鉛黒
先端形状
剣先
寸法b(mm)
(最大)0.52/(最小0.4
穴の形状
すりわり