※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.4×4.0 (-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42774742 M1.4×4.0 (-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42774742

(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM1.4 長さ(mm)4 注文コード42774742 品番M1.4×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・長さなど17種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM1.4 ねじピッチ0.3 長さ(mm)4 材質 寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31 表面処理亜鉛黒 先端形状剣先 寸法b(mm)(最大)0.52/(最小0.4 穴の形状すりわり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42774715
2020-08-02
用途:
無くなったたり潰れたりしたときの交換用
サービス業

マイナスのすり割がとても浅く、ドライバーが滑ります。
値段相応でこんなものかと諦めていますが、もう少し小分けだとありがたい。
1000本は多いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2081:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする