A63-DOV110I バイス/スマートグリップ MSTコーポレーション 42775295 A63-DOV110I バイス/スマートグリップ MSTコーポレーション 42775295

バイス/スマートグリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法□S(mm)110 付属品8mm六角レンチ 注文コード42775295 品番A63-DOV110I
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はB・寸法□S・付属品など6種類から選べます 他の種類を見る

予めダブテール加工されたワーク用ホルダです。
必要に応じ、バイス上面のタップをご使用ください。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット

寸法□S(mm)110 付属品8mm六角レンチ W36〜80 L90 L135 G24-M8深さ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする