※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
(-)止めねじ 平先(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42775467
品番
M1.6×6
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.6
ねじピッチ
0.35
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)0.45/(最小)0.31
表面処理
生地
先端形状
平先
寸法b(mm)
(最大)0.74/(最小)0.56
穴の形状
すりわり