※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
ECO-BSすり割り付止めねじ 平先(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42775476
品番
M1.4×2.0
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ
0.3
長さ(mm)
2
材質
黄銅
寸法A(mm)
0.35
表面処理
生地
先端形状
平先
寸法b(mm)
0.45
穴の形状
すりわり