AD19-Y19- 1 ロックライン アダプタ MSTコーポレーション 42777158 AD19-Y19- 1 ロックライン アダプタ MSTコーポレーション 42777158 AD19-Y19- 1 ロックライン アダプタ MSTコーポレーション 42777158

ロックライン アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット数1 ノズルタイプY型・径違い 注文コード42777158 品番AD19-Y19- 1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はセット数・ノズルタイプ・タイプなど36種類から選べます 他の種類を見る
セット数1 連結方式IN ノズルタイプY型・径違い OUT継手種類タイプ19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする