AD19-L19-2 ロックライン アダプタ MSTコーポレーション 42777264 AD19-L19-2 ロックライン アダプタ MSTコーポレーション 42777264 AD19-L19-2 ロックライン アダプタ MSTコーポレーション 42777264

ロックライン アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット数2 ノズルタイプL型 注文コード42777264 品番AD19-L19-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はセット数・ノズルタイプ・タイプなど36種類から選べます 他の種類を見る
セット数2 連結方式IN ノズルタイプL型 OUT継手種類タイプ19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする