曜日別特売
M14×50 強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42778197

M14×50 強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42778197
M14×50 強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42778197
M14×50 強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42778197

強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/ユニクロ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM14
長さ(mm)50
内容量1個注文コード42778197品番M14×50
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM14材質長さ(mm)50ねじピッチ1.5寸法S(mm)22表面処理ユニクロ寸法e(mm)約25.4寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)9ねじ山種類メートル細目
関連資料:(0.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42778197
2023-09-27
用途: 艶は無いけど強い
自動車・二輪車・自転車関連業

細目を探してました。ホームセンターでは売ってないので。強度も思ったより強く満足。

2016-07-09
用途: メンテナンス
製造業

良い商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3283:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする