エアーホースリール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42778523 品番HR0608
参考基準価格(税別)¥24,980 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転

ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 ホース長さ(m)30 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42778523
2020-08-04
用途:
車の作業全般
株式会社Kファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ってたよりも軽く、片すのが楽になりました。納品まで時間掛かりましたが待ったかいがありました。

2020-04-15
用途:
タイヤの空気圧や整備時
宗教法人北室院 様 (サービス業)

今までは安いホースで取り回しが悪く、早くこれを買っておけば良かった。整備が楽に出来るようになった。

対象商品:
42778523
2019-12-21
用途:
工場内のエアツールのため

長いホースを利用するにはこのようなリール式が必須です.
工場内が片付き,作業を安全に進めることができます.
スタンドもスムーズに動きます.

対象商品:
42778523
2017-10-05
用途:
インパクトレンチなどで
太陽ゴム工業所 様

空気圧が満足できる圧力で排出されとてもいいものだと思います。つくりもしっかりしていて、コストパフォーマンスが高い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする