VAL13-P1/2-10 ロックライン バルブ MSTコーポレーション 42778944 VAL13-P1/2-10 ロックライン バルブ MSTコーポレーション 42778944 VAL13-P1/2-10 ロックライン バルブ MSTコーポレーション 42778944

ロックライン バルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット数10 タイプオネジ式 ねじサイズオネジR1/2 注文コード42778944 品番VAL13-P1/2-10
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はセット数・タイプ・ねじサイズなど27種類から選べます 他の種類を見る
タイプオネジ式 有効長(mm)42 セット数10 ねじサイズオネジR1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする