VAL19-P3/4-2 ロックライン バルブ MSTコーポレーション 42778996 VAL19-P3/4-2 ロックライン バルブ MSTコーポレーション 42778996 VAL19-P3/4-2 ロックライン バルブ MSTコーポレーション 42778996

ロックライン バルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット数2 タイプオネジ式 ねじサイズオネジR3/4 注文コード42778996 品番VAL19-P3/4-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はセット数・タイプ・ねじサイズなど27種類から選べます 他の種類を見る
タイプオネジ式 有効長(mm)58 セット数2 ねじサイズオネジR3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする