VAL13-R1/2-1 ロックライン バルブ MSTコーポレーション 42779118 VAL13-R1/2-1 ロックライン バルブ MSTコーポレーション 42779118 VAL13-R1/2-1 ロックライン バルブ MSTコーポレーション 42779118

ロックライン バルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット数1 タイプメネジ式 ねじサイズメネジRp1/2 注文コード42779118 品番VAL13-R1/2-1
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はセット数・タイプ・ねじサイズなど27種類から選べます 他の種類を見る
タイプメネジ式 有効長(mm)45 セット数1 ねじサイズメネジRp1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする