位置決めピン/HFD・HFT用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)50シャンクBT30,BT40,A63注文コード42779556品番HP-50B
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ストレート割りピン 位置決めブロックとの隙間をなくし、より強固な結合にします。
ATCはできません。
アングルヘッドハーフ用位置決めピン

ピンタイプストレートピン寸法D(Φmm)18寸法L(mm)50シャンクBT30,BT40,A63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする