曜日別特売

丸雌カップリング/イメア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)0.2
内容量1個注文コード42779793品番102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
寸法D(Φmm)
45
H(mm)
27
G
P.C.D.:35、サイズ:M6
質量(kg)
0.2
許容差(μm)
a:3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする