曜日別特売

丸雄カップリング/イメア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)3
内容量1個注文コード42779845品番401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法D(Φmm)125(h5)H(mm)40J(取付孔) P.C.D.:100、取付ボルト:M8×35質量(kg)3許容差(μm)a:4、b:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする