MSTコーポレーション
丸雄カップリング/イメア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(kg)
0.8
1.6
3
0.3
0.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42779863
品番
201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
63(h5)
H(mm)
40
J
(取付孔) P.C.D.:42、取付ボルト:M6×35
質量(kg)
0.8
許容差(μm)
a:3、b:5