※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(14個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M8
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M24
M30
長さ(mm)
45
45
45
40
20
14
18
25
30
35
16
50
55
60
95
65
75
70
100
110
115
125
130
140
170
180
190
200
80
85
90
ねじピッチ
1.25
1
1.25
1.5
1.75
2
3
3.5
全56種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42781383
品番
M8×45
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
13
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約15
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
寸法dk(mm)
約12.6
寸法ds(mm)
8
ねじ長さb(mm)
22