ESMエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42781814 品番2ESMS 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は219種類から選べます 他の種類を見る
材質粉末ハイス 刃長18 刃数2 全長(mm)75 種類ショート刃長 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 刃先形状スクエア ねじれ角30° 外径10 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)-0.03〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする